詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991X-86A

品名 : 74x9x390mm 木製ヘラ

仕様

全長 390mm 頭幅 74mm
板厚 9mm 材質 チューリップウッド材
追加説明
カタログ価格

1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/06 20:56現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA991X-81A 60x6x240mm 木製ヘラ
EA991X-82A 60x6x270mm 木製ヘラ
EA991X-83A 62x6x300mm 木製ヘラ
EA991X-84A 65x8x330mm 木製ヘラ
EA991X-85A 72x8x360mm 木製ヘラ
EA991X-86A 74x9x390mm 木製ヘラ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top