詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991X-84

品名 : 65x15x330mm 木製ヘラ

仕様

全長(mm) 330 頭幅(mm) 65
板厚(mm) 15 材質 朴
追加説明
カタログ価格

965 円(税抜)/ 1,062 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/30 03:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2113ページ

代替品

EA991X-84A
  • 品番

    EA991X-84A

  • コメント

    変更点:製造元、材質

バリエーション一覧
EA991X-81 60x10x240mm 木製ヘラ
EA991X-82 60x10x270mm 木製ヘラ
EA991X-83 62x10x300mm 木製ヘラ
EA991X-84 65x15x330mm 木製ヘラ
EA991X-85 72x15x360mm 木製ヘラ
EA991X-86 74x17x390mm 木製ヘラ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top