品番 : EA991X-86
品名 : 74x17x390mm 木製ヘラ
仕様
| 全長(mm) | 390 | 頭幅(mm) | 74 |
|---|---|---|---|
| 板厚(mm) | 17 | 材質 | 朴 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/30 03:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2113ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991X-81 60x10x240mm 木製ヘラ |
| EA991X-82 60x10x270mm 木製ヘラ |
| EA991X-83 62x10x300mm 木製ヘラ |
| EA991X-84 65x15x330mm 木製ヘラ |
| EA991X-85 72x15x360mm 木製ヘラ |
| EA991X-86 74x17x390mm 木製ヘラ |
ウェブカタログ画像
拡大

