詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992C-214

品名 : [EA508SK-4用] ネット(アルミ製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

外寸(mm) 220×160 重量 90g
材質 アルミニウム 適合トレー EA508SK-4用
クロームメッキの為、耐食性・耐熱性に優れ、丈夫で傷つきにくい製品です。
追加説明
カタログ価格

1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/10 20:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0612ページ
バリエーション一覧
EA992C-213 [EA508SK-3用] ネット(アルミ製)
EA992C-214 [EA508SK-4用] ネット(アルミ製)
EA992C-215 [EA508SK-5用] ネット(アルミ製)
EA992C-216 [EA508SK-6用] ネット(アルミ製)
EA992C-217 [EA508SK-7用] ネット(アルミ製)
EA992C-218 [EA508SK-8用] ネット(アルミ製)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA992C-213です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top