品番 : EA992C-217
品名 : [EA508SK-7用] ネット(アルミ製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 外寸(mm) | 320×245 | 重量 | 170g |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミニウム | 適合トレー | EA508SK-7用 |
| クロームメッキの為、耐食性・耐熱性に優れ、丈夫で傷つきにくい製品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/10 20:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0612ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA508SK-7 : 349x274x 37mm パーツトレー(アルミ製) |
ウェブカタログ画像
拡大
