詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992CG-52

品名 : 330x200mm 深型ざる(ステンレス製/ブルー)

仕様

サイズ(mm) φ330×200(H) 目開(mm) 1.62
メッシュ 12 線径(mm) 0.5
材質 ステンレス(18-8) カラー ブルー
HACCP対応商品
料理道具に使われるものです。
追加説明
カタログ価格

6,040 (税抜)/ 6,644 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/15 02:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0609ページ
バリエーション一覧
EA992CG-52 330x200mm 深型ざる(ステンレス製/ブルー)
EA992CG-57 350x215mm 深型ざる(ステンレス製/ブルー)
ウェブカタログ画像

資料

サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top