品番 : EA992CG-57
品名 : 350x215mm 深型ざる(ステンレス製/ブルー)
仕様
| サイズ(mm) | φ350×215(H) | 目開(mm) | 1.62 |
|---|---|---|---|
| メッシュ | 12 | 線径(mm) | 0.5 |
| 材質 | ステンレス(18-8) | カラー | ブルー |
| HACCP対応商品 | |||
| 料理道具に使われるものです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,550 円(税抜)/ 8,305 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/30 09:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0609ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992CG-52 330x200mm 深型ざる(ステンレス製/ブルー) |
| EA992CG-57 350x215mm 深型ざる(ステンレス製/ブルー) |
