品番 : EA992CH-67
品名 : φ340/線径0.42mm/ 8メッシュ ろ過網(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| ざる径(mm) | 340 | 目開(mm) | 2.76 |
|---|---|---|---|
| メッシュ | 8 | 線径(mm) | 0.42 |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 重量 | 284g |
| ざる外枠のフレームがないので、濾しざるとして使用したときフレーム部分にゴミが溜まりません。 | |||
| 熱洗浄にも優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,270 円(税抜)/ 2,497 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/18 09:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0609ページ | ||||
代替品
![]() |
|

