品番 : EA992CH-81
品名 : φ130/線径0.39mm/14メッシュ ろ過網(ステンレス製)
仕様
| ざる径(mm) | 130 | 目開(mm) | 1.4 |
|---|---|---|---|
| メッシュ | 14 | 線径(mm) | 0.39 |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | ||
| ざる外枠のフレームがないので、濾しざるとして使用したときフレーム部分にゴミが溜まりません。 | |||
| 熱洗浄にも優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
630 円(税抜)/ 693 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 43 (2026/11/18 09:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0609ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
