品番 : EA992CW-5
品名 : 440x250x100mm 部品洗浄バスケット(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | エスエヌディ | 型番 | SP2007 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 440×250×100(H) | パンチング穴径 | φ3mm |
材質 | ステンレス(SUS304) | ||
洗浄カゴでは入らない細かい洗浄物の洗浄に最適な構造です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
24,400 円(税抜)/ 26,840 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 01:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA115HD-9A : 20.4L 超音波洗浄機 |
拡大