品番 : EA993BG-1A
品名 : 1000kg アームジャッキ(油圧式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
※注意※ | 【お客様組立品】 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。 |
能力 | 0.7~1.0t |
---|---|---|---|
揚高 | 2200mm | サイズ(A) | 1580mm |
サイズ(B) | 2200mm | サイズ(C) | 1580mm |
サイズ(D) | 970/860mm | サイズ(E) | 112mm |
サイズ(R) | min.:960mm max.:1300mm ((約)960、1074、1188、1300mmの4段階) |
サイズ(G) | 530mm |
ハンドル長 | 約670mm | フックサイズ(約) | 開口幅:23mm、 幅:80mm、 全長:80mm/160mm(吊環含む) |
キャスターサイズ(約) | (後ろ/大)φ130×32mm (前/小)φ105×15mm |
折りたたみサイズ | 約450×600×1600(H)mm |
重量 | 92kg | ||
折りたたんで保管できます。 | |||
4箇所に調整可能なフック(安全ラッチ付) | |||
安全過負荷弁と油圧式ストロークリミッター付 | |||
キャスター付(ポリアミド製車輪) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
340,300 円(税抜)/ 374,330 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/04 20:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0304ページ 1759ページ |
代替品
![]() |
|
![]() |
|