詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993CS-32

品名 : 1000kg マルチクレーン(3段階調整式)

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
クレーン設備のない作業現場でのつり上げ移動に最適です

仕様

メーカー スーパーツール 型番 SMC1000
用途 ・トラック及びライトパンの荷台への荷物の積み下ろしに
・吊荷状態での手押し移動に
・機械へのワークの着脱に
能力 1000kg
揚高 2000mm アーム長 1325mm、1455mm、1605mm
(3段階調節式)
脚の開き 内寸:985mm
外寸:1181mm
脚高さ 110mm
折りたたみサイズ 785×1180×1882mm 本体重量 190kg
材質 構造用鋼 仕上げ 焼付塗装
油圧式
クレーン設備のない作業現場でのつり上げ移動に最適です。
移動は4輪共自在車輪でスムーズにできます。
アームの長さを3段階に調整できます
アーム駆動は油圧を使用し楽に上下できます。
アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用できます。
折りたたんで保管できます。
※商品は完成品です。
追加説明
カタログ価格

226,000 円(税抜)/ 248,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/14 23:36現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0300ページ 1712ページ
バリエーション一覧
EA993CS-31 500kg マルチクレーン(3段階調整式)
EA993CS-32 1000kg マルチクレーン(3段階調整式)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top