品番 : EA993BT-20
品名 : 450kg/830-1750mm トランスミッションジャッキ
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | マサダ製作所 | 型番 | HTM-4S-3 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 重量物のため、商品のお届けが車上渡しとなります。 | ※注意※ | 【お客様組立品】 |
| 最大荷重 | 450kg | 最大揚幅 | 830~1750mm |
| 油量 | 1490ml | テーブル傾斜角度 | 前:30° 後:15° 横:15° |
| テーブルプレートサイズ | 320×360㎜ | サイズ | 845×830(H)mm |
| 材質 | スチール | 重量 | 63kg |
| 軽車両から普通乗用車のミッション整備作業に | |||
| 車両をリフトアップした高い位置からのトランスミッション着脱に優れています。 | |||
| 上昇、下降とも足踏みレバーで操作でき、トランスミッションの積み下ろし作業に最適です。 | |||
| 〈下降ペダルは使用状況で使い分けができるよう2種類あります〉 ・無負荷時用ペダル(赤色):空荷の際に使用することで速やかに下降が出来ます。 ・負荷時用ペダル(黄色):ミッション搭載時に使用するペダルです。 ※無負荷時用ペダルは負荷時には使用しないでください。 |
|||
| テーブルプレートは、前に30度、後ろと左右は15度の傾斜が可能です。 | |||
| 一人で安全かつ容易に作業が出来る省力化 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
190,000 円(税抜)/ 209,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/15 21:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0301ページ | ||||
