詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993BY-15

品名 : 15 ton 門型油圧プレス(手動式)

こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。 別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー マサダ製作所 型番 MHP-15
※注意※ 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになります。 能力 15t
シリンダー径 58㎜ ラムストローク 160㎜
補助ねじ 120㎜ フレーム内幅 600㎜
テーブル内幅 142㎜ テーブル上下動 700㎜
全高 1630㎜ 設置面積 860×600㎜
ハンドル φ21.7×600㎜ テーブル上下動・有効範囲 97~797㎜
受金径 φ42㎜ 油量 770ml
重量 126kg
手動式
ベアリングの脱着、ブッシュの圧入、溶接後の歪取り、鉄板の曲げ加工などに
一般工場、自動車整備工場、建設機械整備などの現場で幅広く活躍しています。
ポンプレバーが90°回転します。
使用後はリターンスプリングにより、ラムが戻ります。
長尺物の作業を考えて、両側主柱が開いています。
自動車整備機器認証工具
追加説明
カタログ価格

221,700 円(税抜)/ 243,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/13 01:23現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0334ページ
バリエーション一覧
EA993BY-5 5.0ton 門型油圧プレス(手動式)
EA993BY-15 15 ton 門型油圧プレス(手動式)
ウェブカタログ画像
  • C:600㎜   D:142㎜   E:700㎜\nH:1630㎜   F×G:860×600㎜\nJ:97~797㎜   K:φ42㎜
  • h1:327mm   h2:159mm   h:486mm\nl×w:150×139mm

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top