品番 : EA993BY-5
品名 : 5.0ton 門型油圧プレス(手動式)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | マサダ製作所 | 型番 | MHP-5 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになります。 | 能力 | 5t |
| シリンダー径 | 45㎜ | ラムストローク | 150mm |
| 補助ねじ | 80mm | フレーム内幅 | 560mm |
| テーブル内幅 | 104㎜ | テーブル上下動 | 520㎜ |
| 全高 | 1320mm | 設置面積 | 760×600㎜ |
| ハンドル | φ21.7×490㎜ | テーブル上下動・有効範囲 | 120~640㎜ |
| 受金径 | φ33㎜ | 油量 | 520ml |
| 重量 | 78kg | ||
| 手動式 | |||
| ベアリングの脱着、ブッシュの圧入、溶接後の歪取り、鉄板の曲げ加工などに | |||
| 一般工場、自動車整備工場、建設機械整備などの現場で幅広く活躍しています。 | |||
| ポンプレバーが90°回転します。 | |||
| 使用後はリターンスプリングにより、ラムが戻ります。 | |||
| 長尺物の作業を考えて、両側主柱が開いています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
179,000 円(税抜)/ 196,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 01:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0334ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA993BY-5 5.0ton 門型油圧プレス(手動式) |
| EA993BY-15 15 ton 門型油圧プレス(手動式) |
