詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993CS-11

品名 : 200kg マルチクレーン(軽量型/固定式)

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
クレーン設備のない作業現場に最適です

仕様

メーカー スーパーツール 型番 SMC200H
用途 車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業。
車輌等への荷物の積み込み、積み降ろし作業。
能力 200kg
揚高 1660mm アーム長 615mm(固定式)
脚高さ 150mm 脚の開き 内寸:580mm
外寸:680mm
折りたたみサイズ 560×680×1590mm 本体重量 45kg
材質 SS400
軽量型
固定式
クレーン設備のない作業現場に最適
移動は4輪共自在車輪でスムーズにできます。
手動ウインチにて荷物の吊上げ、下げができます。
アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用できます。
折りたたんで保管できます。
※商品は完成品です。
追加説明
カタログ価格

135,100 (税抜)/ 148,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/19 23:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0304ページ 1759ページ

代替品

EA993CS-21
  • 品番

    EA993CS-21

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA993CS-11 200kg マルチクレーン(軽量型/固定式)
EA993CS-12 200kg マルチクレーン(軽量型/2段階調整式
ウェブカタログ画像
  • アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用可能!
  • 真上から見たサイズ
  • 折りたたみサイズ

商品動画

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top