品番 : EA993EL-36
品名 : 23.0ton/374.7-635mm 油圧シリンダー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
最大使用圧力 | 70MPa | ||
---|---|---|---|
油圧シリンダーメスカプラーソケットが付属しています | |||
油圧シリンダーと高圧ホースの接続にはオスカプラープラグが別途必要です。 | |||
オイルポンプ、油圧ホース、オスカプラー別売 | |||
能力(外径) | 23t(85.7mm) | 最低長 | 374.7mm |
ストローク(mm) | 260.4 | 必要油量(ml) | 865.4 |
最大高さ(mm) | 635 | 外ねじサイズ(インチ) | 3.5/16-12 |
外ねじ長さ(mm) | 49.2 | ポート位置(mm) | 25.4 |
ピストンロッド径(mm) | 57.2 | ピストンロッド内ねじサイズ及び深さ | 1 1/2-16×25.4mm |
重量 | 13.3kg | ヘッドキャップ厚み(mm) | 9.5 |
ボア径(mm) | 65.1 | 受圧面積(c㎡) | 33.2 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
84,000 円(税抜)/ 92,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/10 16:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA920AK-13 : 300ml 油圧ジャッキ・オイル |