詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993LK-3

品名 : 3.0ton/ 98-613mm トロリージャッキ(エアー式)

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー マサダ製作所 型番 ASJ-30ML
※注意※ 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになります。 能力 3t
最低高 98mm 最大揚高 613mm
サイズ 417(W)×1367(D)×135(H)mm フレーム内幅 218㎜
ハンドル長 1070mm 使用エアー圧力 0.8~1.0MPa
油量 540㏄ 重量 90kg
エアー・手動兼用(低床タイプ)
足踏みペダル付
漕ぐ操作がエアーを使うことで不要になるため、狭い場所での作業に便利です。
追加説明
カタログ価格

172,900 円(税抜)/ 190,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/18 23:41現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0290ページ
バリエーション一覧
EA993LK-3 3.0ton/ 98-613mm トロリージャッキ(エアー式)
EA993LK-5 5.0ton/115-525mm トロリージャッキ(エアー式)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top