品番 : EA993LK-5
品名 : 5.0ton/115-525mm トロリージャッキ(エアー式)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | マサダ製作所 | 型番 | ASJ-50ML |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになります。 | 能力 | 5t |
| 最低高 | 115mm | 最大揚高 | 525mm |
| サイズ | 440(W)×1299(D)×150(H)mm | フレーム内幅 | 218㎜ |
| ハンドル長 | 1070mm | 使用エアー圧力 | 0.8~1.0MPa |
| 油量 | 540㏄ | 重量 | 102kg |
| エアー・手動兼用(低床タイプ) | |||
| 足踏みペダル付 | |||
| 漕ぐ操作がエアーを使うことで不要になるため、狭い場所での作業に便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
201,500 円(税抜)/ 221,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/18 23:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0290ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA993LK-3 3.0ton/ 98-613mm トロリージャッキ(エアー式) |
| EA993LK-5 5.0ton/115-525mm トロリージャッキ(エアー式) |


