詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-27

品名 : 433x630mm/65L ごみかご

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー テラモト 型番 DS-196-443-1
容量 65L サイズ 高さ:630mm、
上部幅:φ433mm、
下部幅:φ343mm
材質 エキスパンドメタル(1.6×16×32)に粉体塗装仕上 重量 3.9kg
カラー プレートサイズ 270(W)×110(H)mm
脚高さ 30mm
市販の70Lのポリ袋が使用できます。
脚が樹脂製なので床面を傷つけません。
景観に合わせた色を選べるシンプルなゴミ箱です。
追加説明
カタログ価格

10,500 (税抜)/ 11,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/02/15 11:18現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA995AA-27C
バリエーション一覧
EA995AA-27 433x630mm/65L ごみかご
EA995AA-27A 433x630mm/65L ごみかご(黄)
EA995AA-27B 433x630mm/65L ごみかご(白)
EA995AA-27C 433x630mm/65L ごみかご(黒)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top