品番 : EA995AA-27A
品名 : 433x630mm/65L ごみかご(黄)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | DS-196-443-5 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 65L | サイズ | 高さ:630mm、 上部幅:φ433mm、 下部幅:φ343mm |
| 材質 | エキスパンドメタル(1.6×16×32)に粉体塗装仕上 | 重量 | 3.9kg |
| カラー | 黄 | プレートサイズ | 270(W)×110(H)mm |
| 脚高さ | 30mm | ||
| 市販の70Lのポリ袋が使用できます。 | |||
| 脚が樹脂製なので床面を傷つけません。 | |||
| 景観に合わせた色を選べるシンプルなゴミ箱です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/15 11:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AA-27 433x630mm/65L ごみかご |
| EA995AA-27A 433x630mm/65L ごみかご(黄) |
| EA995AA-27B 433x630mm/65L ごみかご(白) |
| EA995AA-27C 433x630mm/65L ごみかご(黒) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA995AD-272 : 800x 900mm/70L ポリ袋(透明/特厚/10枚) |
| 関連商品 | EA995AD-292 : 800x 900mm/70L ごみ袋(透明/100枚) |
ウェブカタログ画像
拡大

