詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-368

品名 : φ240x305/17L ダストボックス(ウォール)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 WDPF-240C
容量 17L サイズ(mm) φ240×305
重量 854g 材質 本体:天然木積層合板、フタ:プリント紙化粧繊維板、表面加工:ラッカー塗装
投入口サイズ φ169mm カラー ウォールナット
落ち着いた雰囲気でお部屋に馴染む天然木を使ったウッドペールです。
丸型タイプです。
フタは袋留めになっています。
ごみ袋が外側に出ない仕様のためすっきりとした印象です。
口が広い設計でゴミをサッと捨てられるサークル型。
定番のシルエットはどんな場所にも収まりが良く、ソファサイドやデスク下にもぴったりです。
<袋が見えにくいスマートデザイン>
フタ付きの二重構造でゴミ袋や中身が見えにくい設計。
さりげなく生活感を隠して、お部屋をスタイリッシュに演出します。
中身が見えにくいから人目が気になるリビングやダイニング用にもぴったり。
<空間に調和する木目>
木の質感にこだわり、本体素材には天然木の積層合板を採用しました。
木口が目立たないよう側面まできれいに処理することで、より美しく完成されたデザインとなっています。
天然木で作られた素材を使用しているため、木目や節の出方が一つひとつ異なります。
自然が生み出したデザインは世界に一つだけしかないもの。
使うほど愛着が湧き、お部屋になじむウッドペールです。
<使いやすい高さ>
ソファに座ったままでもゴミを捨てやすい高さに設計。
リビングやベッドサイドにちょうど良いロータイプです。
<ゴミ袋のセットもラクラク>
袋でフタをくるんで本体に取り付けたら完成。
ツメやストッパーで袋を留める手間が無く、ゴミ袋の交換もスムーズです。
追加説明
カタログ価格

4,670 (税抜)/ 5,137 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/08/04 08:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2462ページ

代替品

EA995AA-614
  • 品番

    EA995AA-614

  • コメント

    φ222x318mm/6.7L/丸型/茶色/3個

EA995AA-613
  • 品番

    EA995AA-613

  • コメント

    φ222x318mm/6.7L/丸型/白色/3個

EA995A-137
  • 品番

    EA995A-137

  • コメント

    φ270x280mm/丸型/1個

バリエーション一覧
EA995AA-368 φ240x305/17L ダストボックス(ウォール)
EA995AA-369 φ240x305/17L ダストボックス(ナチュラル)
ウェブカタログ画像
  • ※商品は丸型ウォールナットです
  • ※商品は丸型ウォールナットです
  • ※商品は丸型ウォールナットです
  • ※商品は丸型ウォールナットです
  • ※商品は丸型ウォールナットです
  • ※商品は丸型ウォールナットです
  • ※画像はEA995AA-369です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top