品番 : EA995AA-50
品名 : 445x710mm/103L ごみかご(緑)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | DS-197-444-1 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 103L | サイズ | 高さ:710mm、 上部幅:445mm、 下部幅:364mm |
| 材質 | エキスパンドメタル(1.6×16×32mm)に粉体塗装仕上 | 重量 | 5kg |
| カラー | 緑 | プレートサイズ | 270(W)×110(H)mm |
| 脚高さ | 30mm | ||
| 脚が樹脂製なので、床面を傷つけません。 | |||
| 景観に合わせた色を選べるシンプルなゴミ箱です。 | |||
| 市販の120L用ポリ袋が使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/18 14:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AA-50 445x710mm/103L ごみかご(緑) |
| EA995AA-50A 445x710mm/103L ごみかご(黄) |
| EA995AA-50B 445x710mm/103L ごみかご(白) |
| EA995AA-50C 445x710mm/103L ごみかご(黒) |
| EA995AA-50CA 445x710mm/103L ごみかご(黒) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA995AD-121 : 1000x1200x0.06mm/120L ごみ袋 (透明/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大

