詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AD-121

品名 : 1000x1200x0.06mm/120L ごみ袋 (透明/10枚)

仕様

容量 120L サイズ 1000×1200mm
厚み 0.06mm 材質 LLDPE
入数 10枚 色 透明
大型サイズでしっかりした厚みのポリ袋。
ダストカートにも最適。
大型ゴミ袋、梱包用などに便利な1枚取り出しタイプです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 37

(2026/10/31 20:40現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 2124ページ
バリエーション一覧
EA995AD-121 1000x1200x0.06mm/120L ごみ袋 (透明/10枚)
EA995AD-122 1300x1200x0.06mm/150L ごみ袋 (透明/10枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top