品番 : EA995AD-122
品名 : 1300x1200x0.06mm/150L ごみ袋 (透明/10枚)
仕様
| 容量 | 150L | サイズ | 1300×1200mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.06mm | 材質 | LLDPE |
| 入数 | 10枚 | 色 | 透明 |
| 大型サイズでしっかりした厚みのポリ袋。 ダストカートにも最適。 大型ゴミ袋、梱包用などに便利な1枚取り出しタイプです。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/31 22:06現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2124ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AD-121 1000x1200x0.06mm/120L ごみ袋 (透明/10枚) |
| EA995AD-122 1300x1200x0.06mm/150L ごみ袋 (透明/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
