品番 : EA995AA-521
品名 : 900x610x770mm/ 372L ダストボックス(スチール製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 900(W)×610(D)×770(H)㎜ |
---|---|---|---|
重量 | 20㎏ | 容量 | 372L |
材質 | 鉄(亜鉛メッキ) | ||
設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。 | |||
簡易ワンタッチ組み立て式 | |||
ご家庭・事務所向けです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
34,500 円(税抜)/ 37,950 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/19 02:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA995AA-521 900x610x770mm/ 372L ダストボックス(スチール製) |
EA995AA-522 1200x610x770mm/ 495L ダストボックス(スチール製) |