詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-603

品名 : φ225x340mm/10L ダストボックス(丸型/白/6個)

仕様

メーカー アスベル(ASVEL) 商品名 ルクレール
容量 10L サイズ(mm) φ225×340
重量 436g 材質 ポリプロピレン
カラー ホワイト 入数 6個
縦ストライプのレリーフが美しいインテリアダストボックス
インテリア感覚で使用できるくず入れ
追加説明
カタログ価格

7,380 円(税抜)/ 8,118 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/03 22:46現在)

商品入数 6 販売単位 SET
カタログページ 2402ページ
バリエーション一覧
EA995AA-603 φ225x340mm/10L ダストボックス(丸型/白/6個)
EA995AA-604 φ225x340mm/10L ダストボックス(丸型/茶/6個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top