品番 : EA995AA-604
品名 : φ225x340mm/10L ダストボックス(丸型/茶/6個)
仕様
| メーカー | アスベル(ASVEL) | 商品名 | ルクレール |
|---|---|---|---|
| 容量 | 10L | サイズ(mm) | φ225×340 |
| 重量 | 436g | 材質 | ポリプロピレン |
| カラー | ブラウン | 入数 | 6個 |
| 縦ストライプのレリーフが美しいインテリアダストボックス | |||
| インテリア感覚で使用できるくず入れ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,380 円(税抜)/ 8,118 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/09 12:28現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 2402ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AA-603 φ225x340mm/10L ダストボックス(丸型/白/6個) |
| EA995AA-604 φ225x340mm/10L ダストボックス(丸型/茶/6個) |
ウェブカタログ画像
拡大
