品番 : EA995AA-62
品名 : 1250x680x1110mm/600L ワイドボックス
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
チャーター便の商品につき、納期はエスコへお問合せください。
この商品は車上渡し品です。
仕様
メーカー | テラモト | 型番 | DS-253-160-0 |
---|---|---|---|
材質 | ポリエチレン | 重量 | 37.5kg |
床面の耐荷重 | 120kg | ||
内部に排水口がついているので掃除がしやすく、いつも清潔。 | |||
移動に便利なキャスター付 | |||
カギ穴付 | |||
容量 | 600L | サイズ | 1250(W)×680(D)×1100(H)mm |
内寸サイズ | 1120(W)×560(D)×900(H)mm | ||
カギは付属していません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
95,300 円(税抜)/ 104,830 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/28 07:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA995AA-61 900x680x1110mm/400L ワイドボックス |
EA995AA-62 1250x680x1110mm/600L ワイドボックス |