品番 : EA995AD-131
品名 : 150L ごみ袋(半透明/10枚)
仕様
| 容量(L) | 150 | サイズ(幅×マチ×高さ) | 700×400×1200 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 0.025 | 入数(枚) | 10 |
| 材質 | HDPE | ||
| マチ付角底タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 265 (2026/11/16 12:58現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2125ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AD-131 150L ごみ袋(半透明/10枚) |
| EA995AD-132 300L ごみ袋(半透明/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
