詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AD-132

品名 : 300L ごみ袋(半透明/10枚)

仕様

容量(L) 300 サイズ(幅×マチ×高さ) 1000×500×1200
厚み(mm) 0.025 入数(枚) 10
材質 HDPE
マチ付角底タイプ
追加説明
アイコン
カタログ価格

880 円(税抜)/ 968 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 96

(2026/11/16 12:50現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 2125ページ
バリエーション一覧
EA995AD-131 150L ごみ袋(半透明/10枚)
EA995AD-132 300L ごみ袋(半透明/10枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top