詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AD-141

品名 : 650x 800mm/ 45L ポリ袋(半透明/10枚)

仕様

容量 45L サイズ 650×800mm
厚み 0.023㎜ 色 半透明
入数 10枚 材質 HDPE、LLDPE
HDPEでLLDPEを挟んだ3構造で、引っ張りと突き刺しへの強度があります。
追加説明
アイコン
カタログ価格

330 円(税抜)/ 363 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 325

(2026/11/20 23:13現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 2125ページ
バリエーション一覧
EA995AD-141 650x 800mm/ 45L ポリ袋(半透明/10枚)
EA995AD-142 800x 900mm/ 70L ポリ袋(半透明/10枚)
EA995AD-143 900x1000mm/ 90L ポリ袋(半透明/10枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top