品番 : EA995AD-142
品名 : 800x 900mm/ 70L ポリ袋(半透明/10枚)
仕様
| 容量 | 70L | サイズ | 800×900mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.023㎜ | 色 | 半透明 |
| 入数 | 10枚 | 材質 | HDPE、LLDPE |
| HDPEでLLDPEを挟んだ3構造で、引っ張りと突き刺しへの強度があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
425 円(税抜)/ 468 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 257 (2026/11/20 23:13現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2125ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AD-141 650x 800mm/ 45L ポリ袋(半透明/10枚) |
| EA995AD-142 800x 900mm/ 70L ポリ袋(半透明/10枚) |
| EA995AD-143 900x1000mm/ 90L ポリ袋(半透明/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
