品番 : EA995AD-182
品名 : 520x600mm ロール手提げポリ袋(白半透明/20枚)
仕様
| 用途 | ゴミ箱やバッグや車の常備袋などに | 容量 | 20L |
|---|---|---|---|
| サイズ(幅×マチ×高さ) | 260×260×600mm | 厚み | 0.013mm |
| 耐冷温度 | -30℃ | 色 | 白半透明 |
| 材質 | HDPE | 入数 | 20枚 |
| 携帯でき、持ち運びに便利です。 | |||
| ロールタイプ 1枚引き出し、ミシン目をちぎってご使用ください。 |
|||
| 取っ手付き丸底シールタイプ | |||
| 2Lペットボトルが約4本入ります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
290 円(税抜)/ 319 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/08 01:16現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2126ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AD-181 350x450mm ロール手提げポリ袋(白半透明/30枚) |
| EA995AD-182 520x600mm ロール手提げポリ袋(白半透明/20枚) |
| EA995AD-183 550x650mm ロール手提げポリ袋(白半透明/15枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
