詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AD-183

品名 : 550x650mm ロール手提げポリ袋(白半透明/15枚)

仕様

用途 ゴミ箱やバッグや車の常備袋などに 容量 25L
サイズ(幅×マチ×高さ) 275×275×650mm 厚み 0.015mm
耐冷温度 -31℃ 色 白半透明
材質 HDPE 入数 15枚
携帯でき、持ち運びに便利です。
ロールタイプ
1枚引き出し、ミシン目をちぎってご使用ください。
取っ手付き丸底シールタイプ
お弁当箱が約4個入ります。
追加説明
アイコン
カタログ価格

290 円(税抜)/ 319 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/08 01:06現在)

商品入数 15 販売単位 袋
カタログページ 2126ページ
バリエーション一覧
EA995AD-181 350x450mm ロール手提げポリ袋(白半透明/30枚)
EA995AD-182 520x600mm ロール手提げポリ袋(白半透明/20枚)
EA995AD-183 550x650mm ロール手提げポリ袋(白半透明/15枚)
ウェブカタログ画像
  • 取っ手付き丸底シールタイプ
  • ロールタイプ\n1枚引き出し、ミシン目をちぎってご使用ください。
  • 底のマチは広げやすい形状です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top