品番 : EA995AD-201
品名 : 70L ごみ袋(半透明/10枚)
仕様
| 容量 | 70L | カラー | 半透明 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 800×900mm | 厚み | 0.04mm |
| 材質 | LLDPE | 入数 | 10枚 |
| 業務用 | |||
| 焼却しても塩素ガスを発生させない「ポリエチレン」を使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
505 円(税抜)/ 556 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 124 (2026/10/31 20:40現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2125ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AD-201 70L ごみ袋(半透明/10枚) |
| EA995AD-202 90L ごみ袋(半透明/10枚) |
| EA995AD-203 120L ごみ袋(半透明/ 5枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA995AA-9B : 500x500x960mm ダストカート |
ウェブカタログ画像
拡大

