詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AD-211

品名 : 45L ごみ袋(半透明/10枚)

仕様

カラー 半透明 容量 45L
サイズ 650×800㎜ 厚み 0.05㎜
材質 低密度ポリエチレン(L-LDPE) 入数 10枚
業務用
丈夫で破れにくい特厚・ハイクオリティタイプ
日本製
追加説明
アイコン
カタログ価格

550 円(税抜)/ 605 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 80

(2026/11/08 05:57現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 2125ページ

代替品

EA995AD-47
  • 品番

    EA995AD-47

  • コメント

    厚み:0.03mm 30枚入り

バリエーション一覧
EA995AD-211 45L ごみ袋(半透明/10枚)
EA995AD-212 70L ごみ袋(半透明/10枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top