品番 : EA995AD-212
品名 : 70L ごみ袋(半透明/10枚)
仕様
| カラー | 半透明 | 容量 | 70L |
|---|---|---|---|
| サイズ | 800×900㎜ | 厚み | 0.05㎜ |
| 材質 | 低密度ポリエチレン(L-LDPE) | 入数 | 10枚 |
| 業務用 | |||
| 丈夫で破れにくい特厚・ハイクオリティタイプ | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
705 円(税抜)/ 776 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/11/08 05:51現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2125ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AD-211 45L ごみ袋(半透明/10枚) |
| EA995AD-212 70L ごみ袋(半透明/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大

