詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AD-222

品名 : 90L ごみ袋(半透明/10枚)

仕様

容量 90L カラー 半透明
サイズ 900×1000mm 厚み 0.04mm
材質 LLDPE 入数 10枚
大きなゴミもOK! 衣類の保存・整理にも便利です。
日本製
追加説明
アイコン
カタログ価格

680 円(税抜)/ 748 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 218

(2026/11/13 01:49現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 2125ページ

代替品

EA995AD-143
バリエーション一覧
EA995AD-221 70L ごみ袋(半透明/10枚)
EA995AD-222 90L ごみ袋(半透明/10枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top