品番 : EA995AD-221
品名 : 70L ごみ袋(半透明/10枚)
仕様
| 容量 | 70L | カラー | 半透明 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 800×900mm | 厚み | 0.03mm |
| 材質 | LLDPE | 入数 | 10枚 |
| 大きなゴミもOK! 衣類の保存・整理にも便利です。 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 146 (2026/11/13 01:53現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2125ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AD-221 70L ごみ袋(半透明/10枚) |
| EA995AD-222 90L ごみ袋(半透明/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大

