詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AD-233

品名 : 45L ごみ袋(マチ付/透明/12枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

カラー 透明 材質 LLDPE
強化ポリエチレン使用で丈夫で破れにくい。
容量 45L サイズ 500×200×800(H)mm
厚み 0.025mm 入数 12枚
追加説明
アイコン
カタログ価格

330 円(税抜)/ 363 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/07 19:54現在)

商品入数 12 販売単位 PK

代替品

EA995AD-71
  • 品番

    EA995AD-71

  • コメント

    45リットル/マチ無/透明/0.022mm/10枚

バリエーション一覧
EA995AD-231 20-30L ごみ袋(マチ付/半透明/20枚)
EA995AD-233 45L ごみ袋(マチ付/透明/12枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top