品番 : EA995AD-253
品名 : 80x150mm 規格ポリ袋(透明/3号/100枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 日本サニパック(sanipak) | 型番 | L-03 |
|---|---|---|---|
| 規格 | 3号 | サイズ | 80×150mm |
| 厚み | 0.03mm | 材質 | LLDPE |
| 入数 | 100枚 | 耐冷温度 | -30℃ |
| マチなし | |||
| 透明 | |||
| ※本品は、食品衛生法に基づいて定められた「食品、添加物等の規格基準」に適合しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
140 円(税抜)/ 154 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/06 14:14現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2123ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

