詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AD-258

品名 : 130x250mm 規格ポリ袋(透明/8号/100枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 日本サニパック(sanipak) 型番 L-08
規格 8号 サイズ 130×250mm
厚み 0.03mm 材質 LLDPE
入数 100枚 耐冷温度 -30℃
マチなし
透明
※本品は、食品衛生法に基づいて定められた「食品、添加物等の規格基準」に適合しています。
追加説明
カタログ価格

250 円(税抜)/ 275 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/06 14:14現在)

商品入数 100 販売単位 PK
カタログページ 2123ページ

代替品

EA995AD-88B
バリエーション一覧
EA995AD-251 70x100mm 規格ポリ袋(透明/1号/100枚)
EA995AD-252 80x120mm 規格ポリ袋(透明/2号/100枚)
EA995AD-253 80x150mm 規格ポリ袋(透明/3号/100枚)
EA995AD-254 90x170mm 規格ポリ袋(透明/4号/100枚)
EA995AD-255 100x190mm 規格ポリ袋(透明/5号/100枚)
EA995AD-256 100x210mm 規格ポリ袋(透明/6号/100枚)
EA995AD-257 120x230mm 規格ポリ袋(透明/7号/100枚)
EA995AD-258 130x250mm 規格ポリ袋(透明/8号/100枚)
EA995AD-264 280x410mm 規格ポリ袋(透明/14号/100枚)
EA995AD-269 400x550mm 規格ポリ袋(透明/19号/100枚)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top