品番 : EA995AD-27
品名 : 1000x1000mm 分別ネット袋(緑)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | キンボシ | 型番 | 7681 |
---|---|---|---|
サイズ | 1m×1m | 目合 | 16mm |
カラー | 緑 | 材質 | ポリエチレン |
一袋に入る目安 | ペットボトル500ml=約180本 空き缶350ml=約300缶 |
||
巾着式 | |||
ペットボトルや空き缶などのリサイクル資源回収袋として最適。 | |||
口ひも付きでかんたん開閉。 | |||
16mm目合いなので通気性に優れています。 | |||
強力糸使用で、一体型編み物なので、強度・耐候性があります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
950 円(税抜)/ 1,045 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/16 04:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2185ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA995AD-27 1000x1000mm 分別ネット袋(緑) |
EA995AD-28 1000x1000mm 分別ネット袋(青) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)