詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AD-28

品名 : 1000x1000mm 分別ネット袋(青)

仕様

メーカー キンボシ 型番 7682
サイズ 1m×1m 目合 16mm
カラー 材質 ポリエチレン
一袋に入る目安 ペットボトル500ml=約180本
空き缶350ml=約300缶
巾着式
ペットボトルや空き缶などのリサイクル資源回収袋として最適。
口ひも付きでかんたん開閉。
16mm目合いなので通気性に優れています。
強力糸使用で、一体型編み物なので、強度・耐候性があります。
追加説明
カタログ価格

950 (税抜)/ 1,045 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 46

(2025/08/16 02:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2185ページ
バリエーション一覧
EA995AD-27 1000x1000mm 分別ネット袋(緑)
EA995AD-28 1000x1000mm 分別ネット袋(青)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top