詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AD-297

品名 : 650x 800mm/45L ごみ袋(透明/10枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 日本サニパック(sanipak) 型番 C-4C
容量 45L サイズ 650×800mm
厚み 0.023mm 透明
入数 10枚 材質 LLDPE
保冷温度 -30℃
収納に便利なコンパクト包装
通常包装の1/4(本袋を1/32)に折りたたんだコンパクト包装のゴミ袋です。
通常包装(スタンダード包装)と比べても、小さく置き場所に困りません。
しなやかな素材で結びやすい
マチなし
非食品用
追加説明
アイコン
カタログ価格

260 (税抜)/ 286 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/11 11:52現在)

商品入数 10 販売単位 PK

代替品

EA995AD-315
バリエーション一覧
EA995AD-297 650x 800mm/45L ごみ袋(透明/10枚)
EA995AD-298 800x 900mm/70L ごみ袋(透明/10枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top