品番 : EA995AD-312
品名 : 550x600mm/15-20L ポリ袋(半透明/20枚)
仕様
| メーカー | 日本サニパック(sanipak) | 型番 | J-20 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 15~20L | サイズ(幅×マチ×高さ) | 550×275×600mm ※マチ幅=横長さとマチを合わせた長さ-平らに置いた横長さです。 |
| 厚み | 0.02mm | 入数 | 20枚 |
| 材質 | HDPE | 色 | 半透明 |
| 耐冷温度 | -30℃ | ||
| 室内ペール(室内ゴミ箱)のサイズに合わせて専用設計されたゴミ袋です。 | |||
| マチ付きでゴミ箱の底にぴったりとフィットする、平らな底の立体設計となっています。 | |||
| マチ付 | |||
| 非食品用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
430 円(税抜)/ 473 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/12 22:53現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 2183ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AD-311 450x500mm/10L ポリ袋(半透明/20枚) |
| EA995AD-312 550x600mm/15-20L ポリ袋(半透明/20枚) |
| EA995AD-313 500x700mm/15-20L ポリ袋(半透明/20枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
