詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AD-313

品名 : 500x700mm/15-20L ポリ袋(半透明/20枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 日本サニパック(sanipak) 型番 J-25
容量 15~20L サイズ(幅×マチ×高さ) 500×250×700mm
※マチ幅=横長さとマチを合わせた長さ-平らに置いた横長さです。
厚み 0.02mm 入数 20枚
材質 HDPE 半透明
耐冷温度 -30℃
室内ペール(室内ゴミ箱)のサイズに合わせて専用設計されたゴミ袋です。
マチ付きでゴミ箱の底にぴったりとフィットする、平らな底の立体設計となっています。
マチ付
非食品用
追加説明
アイコン
カタログ価格

430 (税抜)/ 473 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/13 02:02現在)

商品入数 20 販売単位
カタログページ 2183ページ
バリエーション一覧
EA995AD-311 450x500mm/10L ポリ袋(半透明/20枚)
EA995AD-312 550x600mm/15-20L ポリ袋(半透明/20枚)
EA995AD-313 500x700mm/15-20L ポリ袋(半透明/20枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top