詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AD-321A

品名 : 20-25L ポリ袋(半透明/取っ手付/20枚)

仕様

メーカー 日本サニパック(sanipak) 型番 CY20
用途 分別ペール、2段ペール、資源ゴミなどに 容量 20~25L
サイズ 500×650mm 厚み 0.022mm
マチ幅 160mm
※マチ幅=横長さとマチを合わせた長さ-平らに置いた横長さです。
入数 20枚
色 半透明 材質 HDPE
耐冷温度 -30℃
取っ手付き・マチ付き
非食品用
CO2排出削減を考えた環境配慮型のごみ袋です。
透明のごみ袋に比べて中身が透けにくい。
パッケージに取り出し口が付いており、1枚ずつ取り出しやすくなっています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

270 円(税抜)/ 297 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 115

(2026/11/14 16:15現在)

商品入数 20 販売単位 冊
カタログページ 2126ページ
バリエーション一覧
EA995AD-321A 20-25L ポリ袋(半透明/取っ手付/20枚)
EA995AD-322A 30L ポリ袋(半透明/取っ手付/50枚)
EA995AD-323A 45L ポリ袋(半透明/取っ手付/50枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top