品番 : EA995AD-323A
品名 : 45L ポリ袋(半透明/取っ手付/50枚)
仕様
| メーカー | 日本サニパック(sanipak) | 型番 | CY45 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 資源ゴミなどに | 容量 | 45L |
| サイズ | 650×800mm | 厚み | 0.022mm |
| 入数 | 50枚 | 色 | 半透明 |
| 材質 | HDPE | 耐冷温度 | -30℃ |
| 取っ手付き | |||
| 非食品用 | |||
| CO2排出削減を考えた環境配慮型のごみ袋です。 | |||
| 透明のごみ袋に比べて中身が透けにくい。 | |||
| パッケージに取り出し口が付いており、1枚ずつ取り出しやすくなっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/14 16:15現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 2126ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AD-321A 20-25L ポリ袋(半透明/取っ手付/20枚) |
| EA995AD-322A 30L ポリ袋(半透明/取っ手付/50枚) |
| EA995AD-323A 45L ポリ袋(半透明/取っ手付/50枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
